| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Adesivo a base de poliuretano monocomponente para fixação de vidros automotivos. Cura em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer primer de vidro (primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor. Possui rápida secagem e o tempo de liberação de veículos é de 1 hora e 30 minutos.
Características:
- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 1 hora e 30 minutos para veículos com e sem airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
- Excelente flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca pintura;
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
- Não possui solvente;
- Excelente durabilidade;
- Não possui odores desagradáveis. Aplicações ;
- Colagem e vedação em: ;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros ;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações
Restrições de Uso:
- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.
Principais Vantagens:
- Rápida liberação do veículo (1hora e 30 minutos);
- Não possui odor;
- Não necessita de primer;
- Alta adesividade.
Adesivo a base de poliuretano monocomponente para fixação de vidros automotivos. Cura em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer primer de vidro (primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor. Possui rápida secagem e o tempo de liberação de veículos é de 1 hora e 30 minutos.
Características:
- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro – 1 hora e 30 minutos para veículos com e sem airbag;
- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);
- Excelente flexibilidade e resistência;
- Não mancha e não ataca pintura;
- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;
- Não possui solvente;
- Excelente durabilidade;
- Não possui odores desagradáveis. Aplicações ;
- Colagem e vedação em: ;
- Para-brisas;
- Vidros traseiros ;
- Vidros laterais;
- Vidros de escotilha de embarcações
Restrições de Uso:
- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.
Principais Vantagens:
- Rápida liberação do veículo (1hora e 30 minutos);
- Não possui odor;
- Não necessita de primer;
- Alta adesividade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0890100440 |
| Temperatura de Trabalho | -40 ºC a 90ºC |
| Formação de Película | 15 min |
| Densidade | 1,35g/ml |
| Força de Cisalhamento | ≥ 12 N/mm² |
| Cor | Preto |
| Tempo de Cura | ≥ 4 mm/ 24 hr (23 ºC, UR 50%) |
| Resistência à Tração | ~ 8 N/mm² |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Alongamento | ~ 300% |
| Código de barras | 7891799524777 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |