Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Calçado ocupacional indicado no uso contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes.
Certificação:
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015
Características:
- Tipo botina;
- Fabricado em couro bovino Nobuck*na cor marrom café;
- Fechamento central por cadarços;
- Ilhoses metálicos para passagem do cadarço;
- Colarinho em espuma de PU acolchoado e micro perfurado para ventilação;
- Solado...
Certificação:
- Atende as normas técnicas ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT 20347:2015
Características:
- Tipo botina;
- Fabricado em couro bovino Nobuck*na cor marrom café;
- Fechamento central por cadarços;
- Ilhoses metálicos para passagem do cadarço;
- Colarinho em espuma de PU acolchoado e micro perfurado para ventilação;
- Solado...
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 5357318035 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 7891799544447 |
Ficha Técnica | Download |