| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 061478827 |
| Tipo | Bit TX com Furo |
| Comprimento Total | 30mm |
| Ponta | TX40 |
| Norma | DIN 3126-C |
| Encaixe | 10mm |
| Composições | Embalagem com 1 Bit |
| Ficha Técnica | Download |