
Wurth
ABRACADEIRA BAP 2 800MM PADRAO PROVEDOR
Cód: 0972800031 · EAN: 4099618687570 · Un: UN
ABRACADEIRA BAP 2 800MM PADRAO PROVEDOR
Em estoque
R$ 988,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 19,77 por unidade)
em até 12x de R$ 82,38 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Abraçadeira Ajustável para Poste ¿ BAP é um dispositivo robusto, projetado para sustentar cordoalhas e acessórios em postes circulares de diversos materiais, como concreto, madeira ou plástico reforçado com fibra de vidro. Constituída por uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, essa braçadeira proporciona ajuste em superfícies curvas, garantindo uma instalação segura e estável.
Características:
- Os componentes da Abraçadeira BAP, a cinta de aço ajustável, o suporte, o parafuso e a porca, são fabricados em aço ABNT 1010/1020, garantindo resistência e durabilidade.
Aplicações:
- A Abraçadeira Ajustável para Poste ¿ BAP é especialmente indicada para: ;
- Sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares e duplo T;
- Instalação em postes de concreto e madeira.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
Abraçadeira Ajustável para Poste ¿ BAP é um dispositivo robusto, projetado para sustentar cordoalhas e acessórios em postes circulares de diversos materiais, como concreto, madeira ou plástico reforçado com fibra de vidro. Constituída por uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, essa braçadeira proporciona ajuste em superfícies curvas, garantindo uma instalação segura e estável.
Características:
- Os componentes da Abraçadeira BAP, a cinta de aço ajustável, o suporte, o parafuso e a porca, são fabricados em aço ABNT 1010/1020, garantindo resistência e durabilidade.
Aplicações:
- A Abraçadeira Ajustável para Poste ¿ BAP é especialmente indicada para: ;
- Sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares e duplo T;
- Instalação em postes de concreto e madeira.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
Referências: Busca: 4099618687570
| Código interno | 0972800031 |
| SKU | 0972800031 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 90,0 cm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Tipo | Padrão Provedor |
| Comprimento | 800mm |
| Espessura | 1,20±0,20mm |
| Largura | 30,00±0,50mm |
| Tratamento Superficial | Zincado branco |
| Quantidade de Furos | 22 |
| Parafusos | M10 x 1,5 |
Espessura: 1,20±0,20mm | Parafusos: M10 x 1,5 | Tipo: Padrão Provedor | Largura: 30,00±0,50mm | Comprimento: 800mm | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Quantidade de Furos: 22 | Tratamento Superficial: Zincado Branco
Este produto ainda não possui avaliações.