Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Abraçadeira High Torque 20 mm 22 mm
Wurth

Abraçadeira High Torque 20 mm 22 mm

Cód: 0537892022 · EAN: 4061975975195 · Un: UN

ABRACADEIRA HIGH TORQUE INOX 20X22X18MM

Em estoque
R$ 231,21
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 23,12 por unidade)
em até 5x de R$ 46,24 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Características:

- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar

Principais Vantagens:

- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial - especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo - colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil - mangueiras com extrema pressão.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Família: 04.05.0023

Referências: Busca: 4061975975195

Código interno0537892022
SKU0537892022
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,033 kg
Altura11,0 cm
Largura12,5 cm
Comprimento11,0 cm
Diâmetro Máximo22 mm
DIÂMETRO MÍNIMO20 mm
DIÂMETRO MÁXIMO: 22 mm | DIÂMETRO MÍNIMO: 20 mm | Acabamento: Inox | Composição: Embalagem com 10 Peças | Diâmetro do Parafuso: M5 x 35 | Espessura da Fita: 0,6mm | Largura da Fita: 18mm | Material: Aço Inox | Medidas: 20 x 22mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Cód: 0637701012
R$19,48
Em estoque
Broca de Vídea para Concreto 12 mm 150 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 12 mm 150 mm
Cód: 0637701215
R$30,81
Em estoque