
Abraçadeira de Nylon 6.6 2,5 100
ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 2,5X100
Descrição do Produto:
Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6.
Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).
Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.
USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.
USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Aplicações
- Para uso interno e externo;
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.
Restrições de uso:
- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.
Principais Vantagens:
- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;
- Resistente à água e óleo;
- Aplicações em diversos materiais.
Referências: Busca: 7891799491345
| Código interno | 0502100025 |
| SKU | 0502100025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,024 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Comprimento | 100 |
| Largura | 2,5 |
Este produto ainda não possui avaliações.