Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Abraçadeiras de Nylon (6.6) Branca 2,5 100
Wurth

Abraçadeiras de Nylon (6.6) Branca 2,5 100

Cód: 5630025100 · EAN: 4068362104305 · Un: UN

ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 2,5X100

Em estoque
R$ 13,17
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeiras fabricadas em nylon 6.6 . Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -35°C a + 85°C). USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor branca. USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV). Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.Aplicações:- Para uso interno e externo;- Mangueiras, tubos e instalações diversas.Principais Vantagens:- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;- Resistente à água e óleo;- Aplicações em diversos materiais.Restrições de Uso:- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura divergente da recomendada.
Família: 04.04.0010A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-03-2026/04.04.0010A/04.04.0010A_Abra%C3%A7adeira%20de%20Nylon%20%28PT%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362104305

Código interno5630025100
SKU5630025100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,340 kg
Altura2,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento17,0 cm
Comprimento100
Largura2,5
ConteúdoEmbalagem com 100 Unidades
Resistência8 Kgf
LARGURA: 2,5 | COMPRIMENTO: 100 | Resistência: 8 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.