
Wurth
Abraçadeiras de Nylon (6.6) Branca 2,5 150
Cód: 5630025150 · EAN: 4068362104312 · Un: UN
ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 2,5X150
Em estoque
R$ 17,56
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,18 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeiras fabricadas em nylon 6.6 . Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -35°C a + 85°C). USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor branca. USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV). Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.Aplicações:- Para uso interno e externo;- Mangueiras, tubos e instalações diversas.Principais Vantagens:- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;- Resistente à água e óleo;- Aplicações em diversos materiais.Restrições de Uso:- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura divergente da recomendada.
Família: 04.04.0010A | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-03-2026/04.04.0010A/04.04.0010A_Abra%C3%A7adeira%20de%20Nylon%20%28PT%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362104312
| Código interno | 5630025150 |
| SKU | 5630025150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,340 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Comprimento | 150 |
| Largura | 2,5 |
| Conteúdo | Embalagem com 100 Unidades |
| Resistência | 8 Kgf |
LARGURA: 2,5 | COMPRIMENTO: 150 | Resistência: 8 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.