Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Abraçadeiras de Nylon (6.6) Branca 3,6 140
Wurth

Abraçadeiras de Nylon (6.6) Branca 3,6 140

Cód: 5630036140 · EAN: 4068362104329 · Un: UN

ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 3,6X140

Em estoque
R$ 28,54
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,29 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:Abraçadeiras fabricadas em nylon 6.6 . Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -35°C a + 85°C). USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor branca. USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV). Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.Aplicações:- Para uso interno e externo;- Mangueiras, tubos e instalações diversas.Principais Vantagens:- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;- Resistente à água e óleo;- Aplicações em diversos materiais.Restrições de Uso:- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura divergente da recomendada.

Família: 04.04.0010A
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362104329

Código interno5630036140
SKU5630036140
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,340 kg
Altura1,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento23,0 cm
Comprimento140
Largura3,6
ConteúdoEmbalagem com 100 Unidades
Resistência18 Kgf
LARGURA: 3,6 | COMPRIMENTO: 140 | Resistência: 18 Kgf | Conteúdo: Embalagem com 100 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.