

Wurth
Abraçadeira de Nylon 6.6 Preta 2,5x100mm
Cód: 0502100125 · EAN: 4066443013881 · Un: UN
ABRACADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 2,5X100
Indisponível
R$ 13,17
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6.Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).Aplicações- Para uso interno e externo;- Mangueiras, tubos, instalações diversas.Restrições de uso:- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.Principais Vantagens:- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;- Resistente à água e óleo;- Aplicações em diversos materiais.
Família: 04.04.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21062021/04.04.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491352 | Busca: Abraçadeira Plástica | Busca: Enforca Gato | Busca: Engasga Gato | Busca: Fita Hellerman
| Código interno | 0502100125 |
| SKU | 0502100125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Nylon |
| Aplicações | Mangueiras, tubos, instalações diversas |
| Cor | Preto |
| Sinônimo | Enforca Gato, Engasga Gato, Fita Hellerman, Abraçadeira Plástica |
| Tamanho | 2,5x100mm |
| Temperatura de Trabalho | -40° C a + 85 ° C |
| Largura da Fita | 2,5mm |
| Diâmetro de Abertura | 1,6 - 20 mm |
| Modo de uso | Interno e Externo |
Aplicações: Mangueiras, tubos, instalações diversas | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Cor: Preto | Diâmetro de Abertura: 1,6 - 20 mm | Largura da Fita: 2,5mm | Materiais: Nylon | Sinônimo: Enforca Gato, Engasga Gato, Fita Hellerman, Abraçadeira Plástica | Tamanho: 2,5x100mm | Temperatura de Trabalho: -40° C a + 85 ° C | Modo de uso: Interno e Externo
Este produto ainda não possui avaliações.