

Wurth
Abraçadeira de Nylon 6.6 Preta 3,6x280mm
Cód: 0502280136 · EAN: 4066443013928 · Un: UN
ABRACADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 3,6X280
Indisponível
R$ 52,68
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,53 por unidade)
em até 2x de R$ 26,34 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6.Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C).Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes.USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra.USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).Aplicações- Para uso interno e externo;- Mangueiras, tubos, instalações diversas.Restrições de uso:- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV.Principais Vantagens:- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;- Resistente à água e óleo;- Aplicações em diversos materiais.
Família: 04.04.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/04.04.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799491420 | Busca: Abraçadeira Plástica | Busca: Enforca Gato | Busca: Engasga Gato | Busca: Fita Hellerman
| Código interno | 0502280136 |
| SKU | 0502280136 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 30,5 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Peças |
| Materiais | Nylon |
| Produtos Associados | EPI-s; Desengraxantes; Espátulas; Spray de limpeza industrial. |
| Cor | Preto |
| Sinônimo | Enforca Gato, Engasga Gato, Fita Hellerman, Abraçadeira Plástica |
| Tamanho | 3,6x280mm |
| Temperatura de Trabalho | -40°C a + 85 °C |
| Comprimento Útil | 280mm |
| Largura Útil | 3,6mm |
| Diâmetro de Aperto | 1,6 - 75 mm |
Composições: Embalagem com 100 Peças | Comprimento Útil: 280mm | Cor: Preto | Diâmetro de Aperto: 1,6 - 75 mm | Largura Útil: 3,6mm | Materiais: Nylon | Produtos Associados: EPI-s; Desengraxantes; Espátulas; Spray de limpeza industrial | Sinônimo: Enforca Gato, Engasga Gato, Fita Hellerman, Abraçadeira Plástica | Temperatura de Trabalho: -40°C a + 85 °C | Tamanho: 3,6x280mm
Este produto ainda não possui avaliações.