

Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 10 x 16 x 9mm
Cód: 0538010216 · EAN: 7891799542689 · Un: UN
ABRACADEIRA SEM FIM INOX F 10X16X9
Em estoque
R$ 110,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,41 por unidade)
em até 4x de R$ 27,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 9mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Família: 04.05.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/04.05.0010/04.05.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419660 | Busca: 7891799542689
| Código interno | 0538010216 |
| SKU | 0538010216 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Inox |
| Cabeça | Fenda/ Sextavado |
| Tamanho | 10 x 16 x 9mm |
| Espessura | 0,7mm |
| Largura da Fita | 9mm |
| Diâmetro de Abertura | 11 a 16mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 7/16" a 5/8" |
| Torque Máximo de Aperto | 45 Kgf.cm |
| Diâmetro de Abertura Padrão EU | 10 a 16mm |
Cabeça: Fenda/ Sextavado | Composições: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro de Abertura Aproximado: 7/16" a 5/8" | Diâmetro de Abertura Padrão EU: 10 a 16mm | Diâmetro de Abertura: 11 a 16mm | Espessura: 0,7mm | Largura da Fita: 9mm | Materiais: Inox | Torque Máximo de Aperto: 45 kgf.cm | Tamanho: 10 x 16 x 9mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 12 x 22 x 9mm
Cód: 0538012222
R$110,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 16 x 27 x 9mm
Cód: 0538016227
R$115,76
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 28,94 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 23 x 35 x 9mm
Cód: 0538020232
R$134,93
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 26,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 25 x 40 x 9mm
Cód: 0538025240
R$140,70
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 28,14 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 30 x 45 x 9mm
Cód: 0538030245
R$143,85
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 28,77 sem juros
Em estoque