

Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 40 x 60 x 12mm
Cód: 0546140060 · EAN: 7891799542917 · Un: UN
ABRACADEIRA SEM FIM INOX F 40X60X12
Em estoque
R$ 237,83
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 9,51 por unidade)
em até 9x de R$ 26,43 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 12mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Família: 04.05.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/04.05.0020/04.05.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419851 | Busca: 7891799542917
| Código interno | 0546140060 |
| SKU | 0546140060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,025 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Inox |
| Encaixe | Fenda/ Sextavado |
| Tamanho | 40 x 60 x 12mm |
| Espessura | 0,8mm |
| Largura da Fita | 12mm |
| Diâmetro de Abertura | 44 a 57mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 1.1/2" a 2.1/4' |
| Torque de Aperto Máximo | 90 kgf.cm |
Composições: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro de Abertura Aproximado: 1.1/2" a 2.1/4' | Diâmetro de Abertura: 44 a 57mm | Encaixe: Fenda/ Sextavado | Espessura: 0,8mm | Largura da Fita: 12mm | Materiais: Inox | Torque de Aperto Máximo: 90 kgf.cm | Tamanho: 40 x 60 x 12mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 25 x 40 x 9mm
Cód: 0538025240
R$140,70
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 28,14 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 30 x 45 x 9mm
Cód: 0538030245
R$143,85
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 28,77 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 30 x 45 x 12mm
Cód: 0546130045
R$218,40
📦 Embalagem c/ 25 un
8x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 32 x 50 x 12mm
Cód: 0546132050
R$224,18
📦 Embalagem c/ 25 un
8x de R$ 28,02 sem juros
Em estoque