
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 16 27
Cód: 0545016027 · EAN: 7891799543136 · Un: UN
ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 16X27X12
Em estoque
R$ 130,73
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 5,23 por unidade)
em até 5x de R$ 26,15 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 12mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Família: 04.05.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/04.05.0020/04.05.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419530 | Busca: 7891799543136
| Código interno | 0545016027 |
| SKU | 0545016027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 14,5 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Aço Carbono |
| Encaixe | Philips/ Sextavado |
| Espessura | 0,8mm |
| Largura da Fita | 12mm |
| Diâmetro de Abertura | 16 a 27mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 11/16" a 1.1/16" |
| Torque de Aperto Máximo | 70 kgf.cm |
| Diâmetro Máximo | 27 |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 16 |
Composições: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro de Abertura Aproximado: 11/16" a 1.1/16" | Diâmetro de Abertura: 16 a 27mm | Encaixe: Philips/ Sextavado | Espessura: 0,8mm | Largura da Fita: 12mm | Materiais: Aço Carbono | Torque de Aperto Máximo: 70 kgf.cm | DIÂMETRO MÍNIMO: 16 | DIÂMETRO MÁXIMO: 27
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Cód: 0539008012
R$91,09
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 30,36 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 10 x 16 x 9mm
Cód: 0539010016
R$94,24
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 31,41 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 20 32
Cód: 0545020032
R$135,71
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 27,14 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 25 40
Cód: 0545025040
R$149,10
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 29,82 sem juros
Em estoque