


Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027 · EAN: 7891799543006 · Un: UN
ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 16X27X9
Em estoque
R$ 109,20
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,37 por unidade)
em até 4x de R$ 27,30 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 9mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Família: 04.05.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/04.05.0010/04.05.0010.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419394 | Busca: 7891799543006
| Código interno | 0539016027 |
| SKU | 0539016027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,015 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Cabeça | Philips/ Sextavado |
| Tamanho | 16 x 27 x 9mm |
| Espessura | 0,7mm |
| Largura da Fita | 9mm |
| Diâmetro de Abertura | 19 a 27mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 3/4" a 1.1/16" |
| Torque Máximo de Aperto | 35 kgf.cm |
| Diâmetro de Abertura Padrão EU | 16 a 27mm |
Acabamento: Zincado Branco | Cabeça: Philips/ Sextavado | Composições: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro de Abertura Aproximado: 3/4" a 1.1/16" | Diâmetro de Abertura Padrão EU: 16 a 27mm | Diâmetro de Abertura: 19 a 27mm | Espessura: 0,7mm | Largura da Fita: 9mm | Materiais: Aço Carbono | Torque Máximo de Aperto: 35 kgf.cm | Tamanho: 16 x 27 x 9mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 12 x 22 x 9mm
Cód: 0539012022
R$97,13
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 32,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 25 x 40 x 9mm
Cód: 0539025040
R$119,44
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 29,86 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Cód: 0539030045
R$122,59
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 10 x 16 x 9mm
Cód: 0539010016
R$94,24
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 31,41 sem juros
Em estoque