
Wurth
ABRACADEIRA TIPO ORELHA 7,8X9,5MM
Cód: 05417895 · EAN: 7891799459550 · Un: UN
ABRACADEIRA TIPO ORELHA 7,8X9,5MM
Em estoque
R$ 68,25
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,83 por unidade)
em até 2x de R$ 34,13 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.
Características:
- Produzida em Inox 304/ A2, com acabamento polido;
- Resistente a pressão e altas temperaturas.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/ água/ ar) submetidos a altas pressões;
- Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.
Principais Vantagens:
- Circularidade perfeita;
- Anticorrosivo;
- Constante distribuição de forças;
- Instalação simples e rápida;
- Garante perfeita vedação;
- Fechamento eficiente.
Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.
Características:
- Produzida em Inox 304/ A2, com acabamento polido;
- Resistente a pressão e altas temperaturas.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/ água/ ar) submetidos a altas pressões;
- Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.
Principais Vantagens:
- Circularidade perfeita;
- Anticorrosivo;
- Constante distribuição de forças;
- Instalação simples e rápida;
- Garante perfeita vedação;
- Fechamento eficiente.
Família: 05.03.2010
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799459550
| Código interno | 05417895 |
| SKU | 05417895 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Inox |
| Acabamento | Polido |
| Embalagem | 10 Unidades |
| Largura da Fita | 7mm |
| Diâmetro de Abertura | 7,8 x 9,5mm |
| Espessura da Fita | 0,5mm |
Acabamento: Polido | Composições: Unitário | Diâmetro de Abertura: 7,8 x 9,5mm | Embalagem: 10 Unidades | Espessura da Fita: 0,5mm | Largura da Fita: 7mm | Materiais: Inox
Este produto ainda não possui avaliações.