



Wurth
Adaptador Digital de Torque e Ângulo
Cód: 0713012370 · EAN: 4099618074073 · Un: UN
ADAPT DIGITAL TORQUE E ANGULO 1/2 E 3/8
Em estoque
R$ 2.319,06
em até 12x de R$ 193,26 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adaptador de torque e ângulo digital utilizado em conjunto com chave catraca ou cabo de força, transformando a ferramenta em um instrumento de medição precisa de ângulo e torque de aperto em elementos de fixação como, porcas, parafusos e prisioneiros.Características:- Encaixe quadrado macho e fêmea de 1/2";- Acompanha adaptador para soquetes 3/8";- Display digital com iluminação para melhor leitura dos dados;- Escala de medição de torque em Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);- Utilização tanto em sentido horário quanto anti-horário;- Emite sinal sonoro e mudança de cor no display ao atingir o torque pré-definido;- Função TRACK: leitura simultânea do torque préselecionado;- Função PEAK HOLD: fica gravado o pico de torque alcançado;- Função ANGLE: leitura simultânea do ângulo girado até o valor pré-selecionado;- Memória interna capaz de fazer 60 gravações de dados (30 torque + 30 ângulo);- Após 2 minutos de inatividade, o dispositivo entra em modo de standby para economia de energia inclusas;- Alimentação 2X pilhas AAA;- Indicador de carga de bateria;- Acompanha certificado de calibração de fábrica.Principais Vantagens:- Leitura precisa de ângulo e torque;- Adaptável a qualquer cabo de força ou chave catraca de 1/2";- Visor com iluminação para melhor leitura dos dados;- Indicador visual e sonoro ao se aproximar dos valores prédefinidos;- Memória para gravação de dados. Atenção ;- Escalas disponíveis: Nm (Newton metro), kgf.cm (quilograma-força centímetro), lbf.in (libra-força polegada), lbf.ft (libra-força pé) e ângulo em graus (°);- O equipamento não possui escala kgf.m. UJtilizar as escalas disponíveis para eventuais conversões.Restrições de Uso:- Nunca utilizar a ferramenta para o aperto de parafusos danificados;- Nunca utilizar a ferramenta como martelo ou marreta.Modo de Usar:- Ler atentamente o manual de instruções.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-08-2024/11.04.0027/11.04.0027_ADAPTADOR%20DIGITAL%20DE%20TORQUE%20E%20%C3%82NGULO%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 11.04.0027
Referências: Busca: 4099618074073
| Código interno | 0713012370 |
| SKU | 0713012370 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Encaixe | 1/2" / 3/8" |
| Temperatura de Trabalho | -10°C - 60°C |
| Alimentação | 2x pilha AAA |
| Temperatura de Armazenagem | -20°C - 70°C |
| Resolução | 0,1 Nm / 1 kgf.cm / 0,1 lbf.pé / 1 lbf.pol / 0,1° |
| Memória | 60 posições (30 torque + 30 ângulo) |
Alimentação: 2x pilha AAA | Encaixe: 1/2" / 3/8" | Resolução: 0,1 Nm / 1 kgf.cm / 0,1 lbf.pé / 1 lbf.pol / 0,1° | Memória: 60 posições (30 torque + 30 ângulo) | Temperatura de Trabalho: -10°C - 60°C | Temperatura de Armazenagem: -20°C - 70°C
Este produto ainda não possui avaliações.