Wurth
CONECTOR DE FIBRA OPTICA T CLICK AZ UPC ADAPTADOR OPTICO APC SIMPLES
Cód: 0978120109 · EAN: 7891799495763 · Un: UN
ADAPTADOR OPTICO APC SIMPLES
Em estoque
R$ 84,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,68 por unidade)
em até 3x de R$ 28,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
- Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
- SC/APC e SC/UPC (Azul) - diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).
Modo de usar:
- Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Montagem simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis;
- Baixa perda de inserção.
Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
- Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
- SC/APC e SC/UPC (Azul) - diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).
Modo de usar:
- Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Montagem simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis;
- Baixa perda de inserção.
Referências: Busca: 7891799495763
| Código interno | 0978120109 |
| SKU | 0978120109 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Modelo | ADAPTADOR OPTICO APC SIMPLES |
MODELO: ADAPTADOR OPTICO APC SIMPLES | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Cor: Verde | Modelo: Adaptador APC | Número de Registro: N/A | Perda Inserção: N/A (min-max) | Perda Retorno: N/A | Produtos Associados: Abraçadeira de Nylon; Alicate decapador de fibra óptica; Alicate decapador de cabo drop; Splitter óptico 1x8 SC/APC | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.