Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
CONECTOR DE FIBRA OPTICA T CLICK AZ UPC ADAPTADOR OPTICO UPC SIMPLES
Wurth

CONECTOR DE FIBRA OPTICA T CLICK AZ UPC ADAPTADOR OPTICO UPC SIMPLES

Cód: 0978120108 · EAN: 7891799495756 · Un: UN

ADAPTADOR OPTICO UPC SIMPLES

Em estoque
R$ 111,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,22 por unidade)
em até 4x de R$ 27,75 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Conectores de campo do padrão SC para conexão de redes de fibra óptica, desenvolvidos para utilzação em cabos drop ou cordões ópticos com diâmetro de até 3,0mm.

Características:

- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis, permite uso em até 5 montagens ;
- Disponível nos modelos: Fast Conector (com rosca) e Click T;
- SC/APC e SC/UPC (Azul) - diferença básica entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem na extremidade (ponta) da fibra que é polida em um ângulo de 8 graus. Isso significa que a luz é refletida em ângulo;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor).

Modo de usar:

- Ler atentamente o manual de instruções, que segue com o blister com 10 conectores.

Principais Vantagens:

- Montagem simples e rápida;
- Conectores reutilizáveis;
- Baixa perda de inserção.
Família: 07.05.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 50 (informado pela Wurth)

Referências: Busca: 7891799495756

Código interno0978120108
SKU0978120108
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,004 kg
Altura2,0 cm
Largura22,0 cm
Comprimento14,0 cm
ModeloADAPTADOR OPTICO UPC SIMPLES
MODELO: ADAPTADOR OPTICO UPC SIMPLES | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Cor: Azul | Modelo: Adaptador UPC | Número de Registro: N/A | Perda Inserção: N/A (min-max) | Perda Retorno: N/A | Produtos Associados: Abraçadeira de Nylon; Alicate decapador de fibra óptica; Alicate decapador de cabo drop; Splitter óptico 1x8 SC/APC | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.