Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Adaptador Rebitador para Furadeira
Wurth

Adaptador Rebitador para Furadeira

Cód: 0949002014 · EAN: 4099618692956 · Un: UN

ADAPTADOR REBITADOR P/ FURADEIRA

Em estoque
R$ 353,93
em até 12x de R$ 29,49 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Acessório que transforma uma furadeira/parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira. Ideal para chapas metálicas, alumínio, inox fino, perfis e montagens automotivas.Características:- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;- Ponta e encaixe sextavado fabricados em aço, para garantir resistência aos movimentos de tração;- Empunhadura de alumínio com textura serrilhada, que melhora a firmeza durante o uso;- Sistema interno de tração do mandril que puxa o rebite ao girar a parafusadeira.Principais Vantagens:- Adaptável diretamente na furadeira/parafusadeira;- Fabricada em aço e alumínio;- Encaixe sextavado direto no mandril da ferramenta.Restrições de Uso:- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;- Utilize somente rebites compatíveis com as ponteiras fornecidas para evitar travamentos;- Segure firme pelo corpo de alumínio Evite girar a ferramenta pela ponteira metálica, causando aquecimento e desgaste.
Família: 09.03.0046 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/09.03.0046/09.03.0046_ADAPTADOR%20REBITADOR%20ROSCA%20P_%20FURADEIRA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618692956

Código interno0949002014
SKU0949002014
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,353 kg
Altura5,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento18,0 cm
MateriaisAço e Alumínio
Comprimento Total171mm
Tamanho2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
Peso440g
Rebites CompatíveisRebites de repuxo em alumínio
Comprimento Total: 171mm | Materiais: Aço e Alumínio | Peso: 440g | Rebites Compatíveis: Rebites de repuxo em alumínio | Tamanho: 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm

Este produto ainda não possui avaliações.