Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Adaptador Rebitador Rosca para Furadeira
Wurth

Adaptador Rebitador Rosca para Furadeira

Cód: 0949140001 · EAN: 4099618714405 · Un: UN

ADAPTADOR REBITADOR ROSCA P/ FURADEIRA

Em estoque
R$ 708,04
em até 12x de R$ 59,00 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Acessório que transforma uma furadeira / parafusadeira a bateria comum em uma potente rebitadeira para rebites de rosca interna. Ideal para aplicações automotivas, metalúrgicas, estruturas metálicas e montagens diversas.Características:- O encaixe hexagonal na parte traseira do adaptador permite uma conexão rápida e direta à furadeira/ parafusadeira;- Compatível com furadeiras de 14,4 V ou superior;- A furadeira / parafusadeira deve estar equipada com embreagem limitadora de torque;- Corpo em alumínio resistente e leve, facilitando o manuseio durante o trabalho;- Componentes internos em aço, garantindo alta durabilidade e resistência ao torque;- Empunhadura ergonômica auxiliar, que oferece firmeza e controle ao aplicar o rebite;- Indicado para chapas finas, perfis de alumínio, metalon, caixas metálicas e estruturas diversas;- Para uso com rebites de alumínio e aço com comprimento superior a 6,35 mm (1/4");- Adaptador é acompanhado pelos parafusos de tração M3, M4, M5, M6, M8 e M10Principais Vantagens:- Adaptável diretamente na furadeira / parafusadeira;- Fabricada em aço e alumínio;- Empunhadura auxiliar ergonômica.Restrições de Uso:- Use apenas em parafusadeiras adequadas com controle de torque e rotação; não utilize em chaves de impacto e furadeiras convencionais, pois podem danificar o mecanismo;- Utilize somente parafusos de tração fornecidos pelo fabricante para evitar travamentos;- Não utliza-la em chaves de impacto.
Família: 09.03.0044 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/09.03.0044/09.03.0044_ADAPTADOR%20REBITADOR%20ROSCA%20P_%20FURADEIRA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618714405

Código interno0949140001
SKU0949140001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,353 kg
Altura7,0 cm
Largura17,0 cm
Comprimento28,0 cm
MateriaisAço e Alumínio
Comprimento Total132mm
TamanhoM3, M4, M5, M6, M8, M10
Peso490g
Comprimento Total: 132mm | Materiais: Aço e Alumínio | Peso: 490g | Tamanho: M3, M4, M5, M6, M8, M10

Este produto ainda não possui avaliações.