
Wurth
Adesivo de Montagem 280ml
Cód: 0892110281 · EAN: 7891799448974 · Un: UN
ADESIVO DE MONTAGEM 280ML/336G
Em estoque
R$ 76,78
em até 3x de R$ 25,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Adesivo de montagem é um adesivo monocomponente à base de solvente, de alta resistência e alta viscosidade. Possui agarre imediato, fixando rapidamente, facilitando sua aplicação. O processo de fixação de objetos, colagem de rodapés e montagem de móveis é feito sem sujeira e de maneira mais prática, sem necessidade de furar, parafusar ou pregar. Forma uma colagem de alta resistência à tração, suportando até 50kgf/cm2 de área de colagem, além de resistir às intempéries.Características:- Agarre imediato;- Produto monocomponente;- Adesivo extra forte;- Praticidade na colagem;- Resistente à intempéries;- Resiste aos raios UV.Aplicações:- Indicado para colagem de madeira, MDF, compensando, drywall, cerâmica, concreto, metal, cortiça e uma ampla gama de materiais;- Colocação de rodapés, molduras.Principais Vantagens:- Alta resistência à tração, resiste a 50kgf/cm2;- Fixa rapidamente;- Para uso interno e externo;- Compatível com diversos materiais;- Colagem sem bagunça e sem sujeira.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/12-05-2025/parte1/0892110281.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-02-2024/12.05.0128/12.05.0128_ADESIVO_DE_MONTAGEM_ATT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.05.0128
Referências: Busca: 7891799448974 | Busca: Monta & Fixa | Busca: PL500 | Busca: Pra Que Prego | Busca: Pregfácil
| Código interno | 0892110281 |
| SKU | 0892110281 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,396 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Bege |
| Sinônimo | Pra Que Prego, Pregfácil, Monta & Fixa, PL500 |
| Densidade | 1,24 +/-0,02g/ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Base | Elastômero sintético a base de solvente |
| Temperatura de Aplicação | +5º a +40ºC |
| Resistência à Temperatura | -2ºC a +90ºC |
| Resistência à Tração | 50kgf/cm2 |
| Dureza Shore | 85 - 90 |
| Formação de Pele | a 20ºC <30seg |
| Cura Total | 48hrs |
| Tempo de Cura | 24hrs |
Cor: Bege | Base: Elastômero sintético a base de solvente | Sinônimo: Pra Que Prego, Pregfácil, Monta & Fixa, PL500 | Densidade: 1,24 +/-0,02g/ml | Tempo de Cura: 24hrs | Resistência à Tração: 50kgf/cm2 | Temperatura de Aplicação: +5º a +40ºC | Odor: Característico | Estado Físico: Pastoso | Formação de Pele: a 20ºC <30seg | Dureza Shore: 85 - 90 | Resistência à Temperatura: -2ºC a +90ºC | Cura Total: 48hrs
Este produto ainda não possui avaliações.
