
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 20G
Cód: 0893524200 · EAN: 7891799510145 · Un: UN
ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 20G
Em estoque
R$ 12,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresenta se na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.Características:- Adesão instantânea;- Ótimo acabamento;- Alta resistência mecânica;- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;- Fácil de usar;- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.Aplicações:- Superfícies flexíveis;- Madeira;- Couro;- Cerâmica ;- Metais;- Compostos de borracha;- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.Restrições de Uso:- Evitar o contato do produto com água, pois ocorrerá reação exotérmica (liberação de calor) e em grandes quantidades haverá formação de gases tóxicos e irritantes. Pode causar queimaduras em contato com a pele e olhos. Não inalar o adesivo cianoacrilato, pois se trata de uma substância tóxica;- Não se recomenda a utilização do adesivo instantâneo em ambientes muito úmidos, pois a adesão poderá ser comprometidaPrincipais Vantagens:- Cura rápida;- Tampa com pino anti-entupimento;- Alta resistência mecânica;- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;- Embalagem com bico de alta precisão.
Família: 12.06.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-07-2022/12.06.0010/12.06.0010.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/12-05-2025/parte1/0893524200.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510145 | Busca: Adesivo Instantâneo | Busca: Cola Instantânea | Busca: Super bond | Busca: Super bonder | Busca: Superbond | Busca: Superbonder | Busca: Tekbond
| Código interno | 0893524200 |
| SKU | 0893524200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,032 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 2,3 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Madeira e Superfícies Porosas |
| Sinônimo | Superbond, Super bond, Superbonder, Super bonder, Cola Instantânea, Adesivo Instantâneo, Tekbond |
| Modelos | W001 |
| Temperatura de Trabalho | -30 a 80 °C |
| Conteúdo | 20g |
| Viscosidade | 80 a 120 CPS |
| Cura Total | 24h |
| Cura Parcial | 10 s |
| Resistência ao Cisalhamento | 100 kgf/ cm² |
| Folga Máxima | 0,1mm |
| Modelo | ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 20G |
Aplicações: Madeira e Superfícies Porosas | Composições: Unitário | Conteúdo: 20g | Cura Parcial: 10 s | Cura Total: 24h | Folga Máxima: 0,1mm | Modelos: W001 | Resistência ao Cisalhamento: 100 kgf/ cm² | Sinônimo: Superbond, Super bond, Superbonder, Super bonder, Cola Instantânea, Adesivo Instantâneo, Tekbond | Temperatura de Trabalho: -30 a 80 °C | Viscosidade: 80 a 120 CPS | MODELO: ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 20G
Este produto ainda não possui avaliações.
