
Wurth
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Rosa 95% 1L
Cód: 5861500112 · EAN: 4058794061574 · Un: UN
ADITIVO ARREF ORG ROSA-1L SUPER CONC
Em estoque
R$ 606,36
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 50,53 por unidade)
em até 12x de R$ 50,53 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT - Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, Protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.Características:- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;- Assegura melhor refrigeração do motor;- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca 120.000 km.Aplicações:- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitáriosPrincipais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.Modo de Usar:- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Família: 12.07.2020 | Unidade de Venda: 12 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794061574
| Código interno | 5861500112 |
| SKU | 5861500112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,186 kg |
| Altura | 88,0 cm |
| Largura | 58,0 cm |
| Comprimento | 58,0 cm |
| Cor | Rosa |
| Densidade | 1,115 |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 10 |
| Ponto de Ebulição | 164°C |
| Índice de Refração | 1,428 |
| Teor de Água | Máx. 5% em massa |
| Reserva Alcalina | Mín.10 |
| Modelo | ADITIVO ARREF ROSA-1L SUPER CONC |
Cor: Rosa | Densidade: 1,115 | Índice de Refração: 1,428 | Odor: Característico | pH: 10 | Ponto de Ebulição: 164°C | Reserva Alcalina: Mín.10 | Solubilidade: Solúvel em água | Teor de Água: Máx. 5% em massa | MODELO: ADITIVO ARREF ROSA-1L SUPER CONC
Este produto ainda não possui avaliações.