
Wurth
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Rosa 95% 20L
Cód: 0893556125 · EAN: 7891799538279 · Un: UN
ADITIVO ARREF ORG ROSA 20L SUPER CONC
Em estoque
R$ 1.107,20
em até 12x de R$ 92,27 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT - Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, Protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.Características:- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;- Assegura melhor refrigeração do motor;- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca 120.000 km.Aplicações:- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitáriosPrincipais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.Modo de Usar:- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-10-2025/12.07.0020/12.07.0020_ADITIVO_SOLU%C3%87%C3%83O_ARREFE_FLUIDO_ORGANICA.pdf%23detalhes.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/ADITIVO%20ARREFECIMENTO%20ORG%C3%82NICO%20SUPER%20CONCENTRADO%20%280893556125%3B%200893556126%3B%200893556127%3B%205861500111%3B%205861500112%3B%205861500113%3B%205861500114%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799538279
| Código interno | 0893556125 |
| SKU | 0893556125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 23,500 kg |
| Altura | 38,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Modelo | ADITIVO ARREF ROSA 20L SUPER CONC |
MODELO: ADITIVO ARREF ROSA 20L SUPER CONC
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 1L
Cód: 0893556120
R$435,24
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Verde 50% 1L
Cód: 0893556121
R$435,24
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque