
Wurth
Aditivo de Arrefecimento G40 5L
Cód: 5861500122 · EAN: 7891799518264 · Un: UN
ADITIVO ARREFECIMENTO WURTH G40 5L
Em estoque
R$ 538,40
em até 12x de R$ 44,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Aditivo orgânico concentrado para sistemas de arrefecimento. Produto formulado à base de monoetilenoglicol. O WURTH G40 protege todo sistema interno de arrefecimento contra oxidação, superaquecimento, congelamento e formação de depósitos. O WURTH G40 contém pacote inibidor contra corrosão baseado em sais de ácidos orgânicos e silicatos (tecnologia híbrida SI-OAT), além de ser isento de nitritos, aminas, fosfatos e boratos. Atende as especificações das normas ABNT NBR 13705 Tipo A, AS 2108-2004, ASTM D 4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2016, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 e BS 6580:2010. Produto homologado pela Mercedes-Benz, atende as especificações DBL 7700.40 Classe MB-Approval 325.5; MAN 324 Si-OAT; SCANIA TB 1451; Cummins CES 14603; MTU MTL 5048; Liebherr LH-01-COL3A.Características:- Protege contra corrosão, cavitação, superaquecimento ou congelamento;- Não ataca os materiais que compõem o sistema de arrefecimento;- Isento de nitritos, aminas, fosfatos e boratos;- Atende diversas normas de diferentes montadoras de veículos e máquinas pesadas. Aplicação;- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos e maquinários, principalmente linha pesada. É necessário diluir antes do uso conforme concentração recomendada pelo fabricante.Principais Vantagens:- Tecnologia homologada por montadora;- Protege os componentes do sistema de arrefecimento como galerias, radiador, bomba d´água e mangueiras;- Evita depósitos no sistema de arrefecimento, prevenindo entupimento;- Isento de substâncias que podem afetar as peças do sistema.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7791003.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.07.0034.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.07.0034
Referências: Busca: 7891799518264
| Código interno | 5861500122 |
| SKU | 5861500122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,850 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Produtos Associados | Limpa radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Refratômetro |
| Densidade | 1,123 - 1,126 g/cm³ a 20°C |
| Embalagem | 5L |
| pH | 8,2 - 8,6 |
| Ponto de Ebulição | Mín 163°C |
| Ponto de Fulgor | Mín 120°C |
| Base Química | Etilenoglicol |
| Teor de Água | Máx. 3% |
| Modelo | 5L |
| Alcalinidade | 8,0 - 11,0 (mL/0,1NHCl) |
Embalagem: 5L | Ponto de Ebulição: Mín 163°C | Ponto de Fulgor: Mín 120°C | Densidade: 1,123 - 1,126 g/cm³ a 20°C | Produtos Associados: Limpa radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Refratômetro | pH: 8,2 - 8,6 | Base Química: Etilenoglicol | Teor de Água: Máx. 3% | Alcalinidade: 8,0 - 11,0 (mL/0,1NHCl) | MODELO: 5L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque