
Alças Preformadas CABO CCE 8,0-8,6 AZUL 400MM
ALCA P/ CABO CCE 8,0-8,6 AZUL 400MM
Descrição do Produto:
As alças preformadas, fabricadas em aço, são projetadas para proporcionar uma ancoragem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.
Características:
- As alças preformadas possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: Dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos.
Aplicações:
- As alças preformadas são utilizadas principalmente para ancorar cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável. São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de ancoragem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva;
- Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
- Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração;
- Alta sustentação e ancoragem.
Referências: Busca: 4099618732799
| Código interno | 0972101005 |
| SKU | 0972101005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Modelo | CABO CCE 8,0-8,6 AZUL 400MM |
Este produto ainda não possui avaliações.