



Wurth
Alicate Crimpa Terminal 4x1
Cód: 0714101141 · EAN: 4099618088391 · Un: UN
ALICATE CRIMPA TERMINAL 4X1
Em estoque
R$ 505,58
em até 5x de R$ 101,12 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate multifuncional decapador de fios e crimpador de terminais elétricos isolados. Possui 4 funções: Agarre, corte , crimpagem e decapagem.
Características:
- Corpo fabricado em alumínio e com mordentes em aço carbono;
- Cabo ergonômico fabricado em borracha para melhor conforto e transmissão de força;
- Possui mecanismo de travamento para manter fechada a mandíbula;
- Possui sistema de "troca rápida" de acordo com o trabalho a ser realizado: Função crimpagem ou decapagem.
Principais Vantagens:
- Extremamente versátil;
- Extremamente leve, compacto e ergonômico para uso;
- Possui mecanismo de bloqueio para melhor armazenamento e segurança no uso. Informações de segurança e manuseio ;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado;
- Garantir que a ferramenta esteja devidamente fechada e bloqueada antes de armazená-la.
Alicate multifuncional decapador de fios e crimpador de terminais elétricos isolados. Possui 4 funções: Agarre, corte , crimpagem e decapagem.
Características:
- Corpo fabricado em alumínio e com mordentes em aço carbono;
- Cabo ergonômico fabricado em borracha para melhor conforto e transmissão de força;
- Possui mecanismo de travamento para manter fechada a mandíbula;
- Possui sistema de "troca rápida" de acordo com o trabalho a ser realizado: Função crimpagem ou decapagem.
Principais Vantagens:
- Extremamente versátil;
- Extremamente leve, compacto e ergonômico para uso;
- Possui mecanismo de bloqueio para melhor armazenamento e segurança no uso. Informações de segurança e manuseio ;
- Ferramenta com cabo NÃO isolado;
- Garantir que a ferramenta esteja devidamente fechada e bloqueada antes de armazená-la.
Referências: Busca: 4099618088391
| Código interno | 0714101141 |
| SKU | 0714101141 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,250 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: Unitário | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.