Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
Wurth

DECAPADOR UNIVERSAL 9,5 MM ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO

Cód: 0714101111 · EAN: 4056807402062 · Un: UN

ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO

Em estoque
R$ 321,49
em até 5x de R$ 64,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Indicado para crimpar terminais elétricos sem capa de isolamento, e também utilizado para cortar e desencapar cabos e fios elétricos.

Características:

- Crimpagem de terminais isolados e não isolados de 0,5 a 1,0 mm² / 1,5 a 2,5 mm² / 4,0 a 6,0 mm²;
- Cortar e descascar fios de 0,75 a 6,0 mm²;
- Cortar parafusos de M2,6 a M5. Informações de segurança ;
- Cabo não isolado.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Família: 08.04.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807402062

Código interno0714101111
SKU0714101111
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,296 kg
Altura1,5 cm
Largura6,0 cm
Comprimento23,5 cm
ModeloALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO
MODELO: ALICATE P/ TERMINAL ISOLADO/NAO ISOLADO | Aplicação: Crimpagem de terminais | Cabo: Não Isolado | Comprimento Total: 200mm | Seção: 0,75 - 6,0 mm² | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.