Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate para Abraçadeira Clic-R
Wurth

Alicate para Abraçadeira Clic-R

Cód: 1952044018 · EAN: 4099618086243 · Un: UN

ALICATE PARA ABRACADEIRA TIPO CLIC-R

Em estoque
R$ 104,10
em até 4x de R$ 26,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Alicate desenvolvido para a fácil instalação e remoção de abraçadeiras de mangueira tipo Clic e Clic-R em veículos automotivos.

Características:

- Fabricado em aço carbono e acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Pode ser trabalhada em diferentes ângulos;
- Ponta do alicate pode agarrar a abraçadeiras em diferentes direções.

Aplicações:

- Indicado para remover e instalar abraçadeiras tipo Clic e Clic-R, presentes em uma grande variedade de veículos americanos e europeus;
- Compatível também para mangueiras de combustível de veículos VW, Audi, BMW e Mercedes.

Principais Vantagens:

- Durável e resistente;
- Remove e instala abraçadeiras de forma rápida;
- Fácil de usar. Atenção ;
- Não utilizar o alicate em superfícies energizadas, de temperatura elevada ou como ferramenta de golpe.
Família: 05.17.0026
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618086243

Código interno1952044018
SKU1952044018
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,260 kg
Altura3,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento26,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 1 unidade | Dimensões: 19 x 11 x 2,4 cm | Peso: 220g | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.