Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate para Contrapeso de Roda
Wurth

Alicate para Contrapeso de Roda

Cód: 0695391891 · EAN: 7891799528546 · Un: UN

ALICATE PARA CONTRAPESO

Em estoque
R$ 167,30
em até 5x de R$ 33,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:

Ferramenta manual para colocar, retirar e cortar contrapesos de rodas de garra ou adesivos.

Características:

- Fabricada em aço cromo vanádio.
- Enegrecido de têmpera.
- Cabo revestido com PVC.
- Comprimento: 245mm.
- Largura: 90mm.
- Peso: 410g.

Principais Vantagens:

- Enegrecido de têmpera.
- Resistente.
Família: 05.17.0025
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799528546

Código interno0695391891
SKU0695391891
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,380 kg
Altura3,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento26,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Comprimento: 245mm | Largura: 90mm | Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo revestido com PVC | Peso: 410g | Produtos Associados: Contrapeso de roda; Itens para borracharia; Chaves de impacto; Calibrador digital. | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.