Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate Saca Grampos
Wurth

Alicate Saca Grampos

Cód: 0715041028 · EAN: 4099618143281 · Un: UN

ALICATE SACA GRAMPOS

Em estoque
R$ 122,72
em até 4x de R$ 30,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Alicate projetado para remoção de grampos de fixação plásticos e acabamentos de veículos, sem danificar os revestimentos e permitindo a reutilização dos grampos removidos.

Características:

- Fabricado em aço carbono e acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento em PVC;
- Compatível com diversos tipos de grampos;
- Ponta do alicate plana para remoção dos grampos sem danificá-los;
- Ferramenta com sistema de mola para fácil remoção de grampos com um simples apertar do alicate.

Aplicações:

- Utilizado para desmontagem de grampos de fixação em painéis de portas, acabamentos e molduras, reparo do interior de automóveis, instalação de sistemas de som, entre outras atividades. Ideal para grampos/clips redondos, quadrados e acabamentos de plástico.

Principais Vantagens:

- Praticidade;
- Reutilização dos grampos removidos. Não danifica;
- Não requer o uso de outras ferramentas em conjunto;
- Não danifica os acabamentos dos veículos. Restrição de uso ;
- Não utilizar o alicate em superfícies energizadas, de temperatura elevada ou como ferramenta de golpe para outras aplicações.
Família: 05.12.0161
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618143281

Código interno0715041028
SKU0715041028
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,250 kg
Altura4,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento33,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 1 unidade | Comprimento: 220m | Faixa de Abertura: 0-25 mm | Largura da Ponta: 32 mm | Largura do Cabo: 120 mm | Peso: 200g | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.