
Alicate VDE Bico Curvo " 8.1/4
ALICATE VDE BICO CURVO 8.1/4"
Descrição do Produto:
Alicate isolado indicado para segurar e cortar arames duros, arames macios e cabos.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000 v (AC) ou até 1500 v (DC);
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Ponta dentada;
- Atende norma DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Opção em bico reto ou curvo;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC);
- Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987, DIN ISO 5746 e IEC 60900;
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Certificado VDE.
Referências: Busca: 7891799399696 | Busca: Alicate de Eletricista
| Código interno | 071401 578 |
| SKU | 071401 578 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,230 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Diâmetro | 8.1/4 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.