
Wurth
Alicate de Corte Diagonal 6.1/4" VDE
Cód: 071401 572 · EAN: 7891799399689 · Un: UN
ALICATE VDE CORTE DIAGONAL 6.1/4"
Em estoque
R$ 438,73
em até 5x de R$ 87,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Alicate isolado indicado para cortar arames duros, arames macios e cabos em locais de difícil acesso.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Excelente para locais de difícil acesso;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende as normas DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC);
- Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC 60900;
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Certificado VDE.
Alicate isolado indicado para cortar arames duros, arames macios e cabos em locais de difícil acesso.
Certificação:
- Certificado VDE.
Características:
- Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida das pontas e lâminas de corte;
- Cabo isolado em acordo com as normas: NBR 9699:1987 e NR 10 para trabalhar sob tensões até 1000V (AC) ou até 1500V (DC);
- Cabo fabricado em 02 componentes, antiderrapante e ergonômico que proporciona maior transmissão de força e maior conforto ao usuário;
- Excelente para locais de difícil acesso;
- Lâminas temperadas por indução garantindo maior resistência, com alinhamento perfeito e de grande precisão;
- Acabamento superficial polido e cromado;
- Articulação embutida;
- Atende as normas DIN ISO 5746, IEC 60900.
Restrições de uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos, pois os mesmos podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Quando o alicate isolado sofrer uma queda, verifique se não houve danos no isolamento (como trincas, lascamento ou furos) antes de utilizá-lo novamente na rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Cabo isolado para tensões de até 1.000 V (AC);
- Atende as normas NR 10, NBR 9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC 60900;
- Mordentes de precisão;
- Corte preciso;
- Certificado VDE.
Referências: Busca: 7891799399689 | Busca: Alicate de Eletricista
| Código interno | 071401 572 |
| SKU | 071401 572 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,247 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 1000V | Certificação: VDE | Material: Aço | Normas: NR 10, NBR 9699:1987,DIN ISO 5746 e IEC 60900 | Sinônimo: Alicate de Eletricista | Tamanho: 6.1/4" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
