Wurth
Testador de Fluído de Freio Automotivo
Cód: 0715530201 · EAN: 4099618939587 · Un: UN
ANALISADOR DIGITAL DE FLUIDO DE FREIO
Em estoque
R$ 608,28
em até 12x de R$ 50,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivo portátil projetado para medir de maneira rápida e precisa o teor de umidade (água) no fluido de freio. Através de uma sonda metálica inserida diretamente no fluido de freio, é possível coletar dados numéricos detalhados em tempo real.Características:- Detecção de Alta Precisão: Utiliza tecnologia avançada de detecção eletroquímica para avaliar com precisão o teor de umidade no fluido de freio, com resultados exibidos em porcentagem, superando a precisão das ferramentas de teste tradicionais, como as canetas;- Visor Digital: Tela LCD de 2,8" com demonstração de resultados intuitivos;- Ampla Compatibilidade: Suporta os fluidos de freio, DOT3, DOT4 e DOT5.1, tornando-o adequado para uma ampla gama de veículos;- Maior Eficiência: O teste é concluído rapidamente, aprox. 15 segundos. Através do fluido de freio é possivelmente determinar se é recomendável a troca do fluido;- Sonda articulada: Sonda articulada com 260 mm de comprimento;- Portátil e Durável: Design robusto, compacto e leve, facilitando o transporte e a operação;- Função de Alerta Inteligente: Quando o teor de umidade ultrapassa o limite de segurança (acima de 3%), o dispositivo emite um alerta, evidenciando a necessidade de troca;- Dois modos de medição: É possível realizar a analise através da escolha do tipo de óleo de maneira genérica (DOT3, DOT4 ou DOT5.1) ou a escolha entre modelos de fabricantes específicos (MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL, TOTAL, VALEO, FUCHS e TEXTAR). Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA).Principais Vantagens:- Resultado exibido em porcentagem;- Ampla Compatibilidade;- Tela intuitiva;- Sonda articulada.Aplicações:- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;- Empresas de Frotas e Transporte;- Locadoras de Veículos.
Família: 05.04.0115 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0115/05.04.0115_TESTADOR%20DE%20FLUIDO%20DE%20FREIO%20AUTOMOTIVO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618939587
| Código interno | 0715530201 |
| SKU | 0715530201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,200 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 27,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Compatibilidade | MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL / TOTAL, VALEO, FUCHS E TEXTAR |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Comprimento da Sonda | 260 mm |
| Visor | LCD de 2,8 polegadas com iluminação |
| Tensão de Operação | 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) |
| Tipos de Líquidos Suportados | DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 |
| Tempo de Detecção | Aproximadamente 15 segundos |
Tipos de Líquidos Suportados: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 | Compatibilidade: MOTUL, ATE, FERODO, MOBIL, BREMBO, TRW, BOSCH, CASTROL / TOTAL, VALEO, FUCHS E TEXTAR | Tensão de Operação: 6V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) | Tempo de Detecção: Aproximadamente 15 segundos | Temperatura de Operação: -10°C a 60°C | Comprimento da Sonda: 260 mm | Visor: LCD de 2,8 polegadas com iluminação
Este produto ainda não possui avaliações.