Wurth
Analisador de Óleo de Motor
Cód: 0715555002 · EAN: 7891799563363 · Un: UN
ANALISADOR DIGITAL OLEO DE MOTOR
Em estoque
R$ 851,66
em até 12x de R$ 70,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivo portátil projetado para avaliar com precisão a qualidade e o desempenho do óleo do motor, medindo a transmitância* do óleo lubrificante em motores a gasolina ou diesel, detectando impurezas e contaminantes. Ajudando a prevenir problemas no motor causados pela degradação do óleo.Características:- Detecção de alta precisão: Utiliza tecnologia de sensoriamento óptico e análise digital para medir com precisão a transmitância* do óleo lubrificante, determinando rapidamente o estado de qualidade do óleo com uma precisão muito maior do que as ferramentas tradicionais. Quanto menor o percentual de transmitância, pior é a qualidade do óleo ;- Visor Digital: Tela LCD de 2,8" com demonstração de resultados intuitivos.Teste multifuncional: Suporta tanto a detecção da transmitância do óleo lubrificante quanto a medição da temperatura do óleo, fornecendo aos usuários dados mais abrangentes para ajudar a avaliar com precisão a condição do óleo do motor. Ampla compatibilidade: Adequado para testes de óleo lubrificante em motores a gasolina e diesel, atendendo às necessidades de diversos tipos de veículos. Serve como uma ferramenta universal para proprietários de veículos e técnicos de reparação. Portátil e durável: Com design robusto, compacto e leve facilita o transporte, sendo ideal para a manutenção diária por proprietários de veículos e para operações móveis por técnicos de reparo. A mangueira flexível fabricada em PTFE** e com comprimento de 800 mm acoplada à sonda, permite um manuseio mais conveniente e flexível. Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA) *Transmitância é a medida da quantidade de radiação (luz) ou calor que atravessa um material **PTFE = TeflonPrincipais Vantagens:- Classificação de Segurança CAT III;- Função Osciloscópio;- Estojo para armazenamento.Aplicações:- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;- Empresas de Frotas e Transporte;- Locadoras de Veículos.
Família: 05.04.0116 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0116/05.04.0116_ANALISADOR%20DE%20%C3%93LEO%20DE%20MOTOR%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799563363
| Código interno | 0715555002 |
| SKU | 0715555002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,200 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Comprimento da Sonda | 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**) |
| Visor | LCD de 2,8 polegadas com iluminação |
| Tensão de Operação | 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) |
| Indicadores | Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela) |
| Tipos de Óleos Suportados | Gasollina e Diesel |
| Intervalos de Qualidade do Óleo | Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%) |
| Método de Detecção | Transmitância de Luz |
Tipos de Óleos Suportados: Gasollina e Diesel | Método de Detecção: Transmitância de Luz | Comprimento da Sonda: 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**) | Tensão de Operação: 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) | Indicadores: Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela) | Intervalos de Qualidade do Óleo: Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%) | Visor: LCD de 2,8 polegadas com iluminação | Temperatura de Operação: -10°C a 60°C
Este produto ainda não possui avaliações.