Wurth
Analisador de Óleo de Transmissão
Cód: 0715555003 · EAN: 4068362025105 · Un: UN
ANALISADOR DIGITAL OLEO DE TRANSMISSAO
Indisponível
R$ 851,66
em até 12x de R$ 70,97 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Dispositivo portátil projetado para avaliar com precisão a condição do óleo de transmissão, medindo a transmitância* do óleo, detectando impurezas e contaminantes e ajudando a prevenir problemas na transmissão causados pela degradação do óleo.Características:- Detecção de alta precisão: Utiliza tecnologia de sensoriamento óptico e análise digital para medir com precisão a transmitância* do óleo, determinando rapidamente a qualidade do óleo com uma precisão muito maior do que as ferramentas tradicionais. Quanto menor o percentual de transmitância, pior é a qualidade do óleo;- Visor Digital: Tela LCD de 2,8" com demonstração de resultados intuitivos;- Teste multifuncional: Suporta tanto a detecção da transmitância do óleo quanto a medição da temperatura, fornecendo aos usuários dados mais abrangentes para ajudar a avaliar com precisão a condição do óleo da transmissão;- Portátil e durável: Com design robusto, compacto e leve facilita o transporte, sendo ideal para a manutenção diária por proprietários de veículos e para operações móveis por técnicos de reparo. A mangueira flexível fabricada em PTFE** e com comprimento de 800 mm acoplada à sonda, permite um manuseio mais conveniente e flexível;- Baterias: 4 pilhas 1,5 V (AAA) *Transmitância é a medida da quantidade de radiação (luz) ou calor que atravessa um material **PTFE = Teflon.Principais Vantagens:- Detecção precisa;- Ampla Compatibilidade;- Tela intuitiva;- Sonda articulada.Aplicações:- Diagnóstico preventivo em oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados;- Verificações de manutenção em concessionárias e centros automotivos;- Empresas de Frotas e Transporte;- Locadoras de Veículos.
Família: 05.04.0118 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0118/05.04.0118_ANALISADOR%20DE%20%C3%93LEO%20DE%20TRANSMISSAO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362025105
| Código interno | 0715555003 |
| SKU | 0715555003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 7,170 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Temperatura de Operação | -10°C a 60°C |
| Comprimento da Sonda | 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**) |
| Visor | LCD de 2,8 polegadas com iluminação |
| Tensão de Operação | 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) |
| Indicadores | Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela) |
| Tipos de Óleos Suportados | Óleo de transmissão (Câmbios automáticos e/ou manuais) |
| Intervalos de Qualidade do Óleo | Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%) |
Tipos de Óleos Suportados: Óleo de transmissão (Câmbios automáticos e/ou manuais) | Comprimento da Sonda: 800 mm (Mangueira Flexível em PTFE**) | Tensão de Operação: 6 V (requer 4 baterías 1.5V - AAA) | Indicadores: Gráfico de Barras e % Transmitância* (na tela) | Intervalos de Qualidade do Óleo: Normal (60 - 100%) / Atenção (30 - 60%) / Impróprio (0 - 30%) | Visor: LCD de 2,8 polegadas com iluminação | Temperatura de Operação: -10°C a 60°C
Este produto ainda não possui avaliações.