
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 17 MM
Cód: 043817 · EAN: 7891799010348 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO DIN471 17 MM
Em estoque
R$ 22,50
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,45 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Família: 02.11.0010A
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799010348
| Código interno | 043817 |
| SKU | 043817 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Modelo | DIN471 17 MM |
MODELO: DIN471 17 MM | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro do furo: 1,7mm | Diâmetro Interno: 15,7mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Garantia: 3 Meses | Diâmetro Nominal do Eixo: 17mm | Espessura: 1mm
Este produto ainda não possui avaliações.