
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 41 MM
Cód: 043841 · EAN: 7891799010515 · Un: UN
ANEL ELASTICO EXTERNO DIN471 41 MM
Em estoque
R$ 38,40
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,84 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 471;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza:;
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Família: 02.11.0010A
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799010515
| Código interno | 043841 |
| SKU | 043841 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Modelo | DIN471 41 MM |
MODELO: DIN471 41 MM | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro do furo: 2,5mm | Diâmetro Interno: 37,5mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN471 | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Garantia: 3 Meses | Diâmetro Nominal do Eixo: 41mm | Espessura: 1,75mm
Este produto ainda não possui avaliações.