
Wurth
Anel Elástico Interno DIN472 15 mm
Cód: 043915 · EAN: 7891799010690 · Un: UN
ANEL ELASTICO INTERNO DIN472 15 MM
Em estoque
R$ 15,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 0,61 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 472;
- Material: Aço mola;
- Acabamento: Fosfatizado.
Dureza
- Diâmetro até 48mm - 47 a 54 HRc;
- Diâmetro acima de 48mm - 44 a 51HRc.
Família: 02.11.2020
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799010690
| Código interno | 043915 |
| SKU | 043915 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 15 mm mm |
DIÂMETRO: 15 mm | Acabamento: Fosfatizado | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro do furo: 1,7mm | Diâmetro Externo: 16,2mm | Diâmetro Nominal do Eixo: 15mm | Espessura: 1mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN 472 | Pressão: 810kgf | Sinônimo: Anel de Retenção, Anel Trava, Anel Trava de Pressão | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.