
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 10 mm
Cód: 0490100 · EAN: 7891799015121 · Un: UN
ANEL RETENCAO EIXO ACO FO DIN6799 10MM
Em estoque
R$ 7,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 0,77 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Família: 02.11.1930
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799015121
| Código interno | 0490100 |
| SKU | 0490100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm mm |
DIÂMETRO: 10 mm | Acabamento: Fosfatizado | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro Externo: 19,7mm | Diâmetro Interno: 10mm | Espessura: 1,2mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN 6799 | Pressão: 350,0 kgf | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.