
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 4 mm
Cód: 049040 · EAN: 7891799015190 · Un: UN
ANEL RETENCAO EIXO ACO FO DIN6799 4MM
Em estoque
R$ 9,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,18 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Família: 02.11.1930
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799015190
| Código interno | 049040 |
| SKU | 049040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 0,3 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Diâmetro | 4 mm mm |
DIÂMETRO: 4 mm | Acabamento: Fosfatizado | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro Externo: 8,85mm | Diâmetro Interno: 4mm | Espessura: 0,7mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN 6799 | Pressão: 95,0 kgf | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.