
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 6 mm
Cód: 049060 · EAN: 7891799015213 · Un: UN
ANEL RETENCAO EIXO ACO FO DIN6799 6MM
Em estoque
R$ 8,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 0,32 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 6799;
- Material: Aço Mola;
- Acabamento: Fosfatizado;
- Dureza: 47 a 54 HRc.
Família: 02.11.1930
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799015213
| Código interno | 049060 |
| SKU | 049060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm mm |
DIÂMETRO: 6 mm | Acabamento: Fosfatizado | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro Externo: 11,8mm | Diâmetro Interno: 6mm | Espessura: 0,7mm | Material: Aço Mola | Norma: DIN 6799 | Pressão: 135,0 kgf | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.