
Wurth
Anticorrosivo para Motores Diesel 1L
Cód: 0893565141 · EAN: 4050641987402 · Un: UN
ANTI CORROSIVO MOTORES DIESEL 1L
Em estoque
R$ 41,29
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:O Anticorrosivo para Motores Diesel protege o sistema de arrefecimento contra corrosão e evita a cavitação em camisas, protegendo todos os componentes do sistema. O uso do produto prolonga a vida útil das partes internas do motor.Características:- Inibe e protege superfícies metálicas;- Reduz o desgaste de equipamentos e componentes;- Evita a cavitação e erosão da bomba;- Prolonga a vida útil das partes internas do motor.Aplicações:- Motores a diesel de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, locomotivas, navios e estacionários, onde o fabricante recomenda o uso de anticorrosivo.Restrições de uso:- Não utilizar em veículos cujo fabricante recomende produtos à base de monoetilenoglicol.Modo de usar:- Se necessário, limpe o sistema de arrefecimento utilizando o limpa radiador;- 1 litro de anticorrosivo trata 25 litros de água. Importante ;- Protege o sistema apenas contra a corrosão, suas propriedades e príncipios ativos não conferem proteção anticongelante, antifervura e lubrificante;- A qualidade da água utilizada interfere diretamente na vida útil do fluido e também na sua capacidade de proteção. Recomendamos o uso de água quimicamente pura (desmineralizada).Principais Vantagens:- Proteção anticorrosiva;- Evita a cavitação;- Estende a durabilidade do motor.
Família: 12.07.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/17052021/12.07.0050.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/Anticorrosivo_para_Motores_Diesel_3890114.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641987402 | Busca: Anti corrosivo | Busca: Anti-corrosivo
| Código interno | 0893565141 |
| SKU | 0893565141 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,091 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Vermelho |
| Densidade | 1,02g/ml |
| Embalagem | 1L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Miscível em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 10,0 - 11,5 |
| Ponto de Ebulição | >101 °C |
Composições: Unitário | Cor: Vermelho | Densidade: 1,02 g/ml | Embalagem: 1 L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 10,0 - 11,5 | Ponto de Ebulição: >101 °C | Solubilidade: Miscível em água
Este produto ainda não possui avaliações.
