
Wurth
Anti-Deslizante para Correias 220ml
Cód: 0893230220 · EAN: 4050641651402 · Un: UN
ANTI DESLIZANTE P/ CORREIAS 220 ML/195G
Em estoque
R$ 46,20
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Anti-deslizante para correias reduz o deslizamento de correias nas polias, eliminando chiados e auxiliando na transferência de força. Aumenta a durabilidade das correias, lubrificando a borracha e evitando o ressecamento da mesma.Características:- Redutor de deslizamento de correias de transmissão;- Lubrifica a borracha da correia;- Auxilia na transferência de força.Aplicações:- Correias de transmissão de forçaRestrições de Uso:- Não indicado para correia dentada.Modo de Usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto na correia, internamente e externamente, antes da montagem;- Quando em movimento, aplique uma fina camada na superfície interna da correia;- Deixe a correia girar por alguns minutos;- Reaplique se necessárioPrincipais Vantagens:- Elimina chiados;- Evita o ressecamento da borracha;- Proporciona melhor aderência entre a polia e a correia, evitando o deslizamento.
Família: 12.01.0355 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13-09-2023/12.01.0355/12.01.0355.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/01-07-2025/ANTIDESLIZANTE%20PARA%20CORREIAS%20%280893230220%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641651402 | Busca: Anti deslizante | Busca: Anti-deslizante
| Código interno | 0893230220 |
| SKU | 0893230220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,286 kg |
| Altura | 17,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Embalagem | 220ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Aspecto | Levemente amarelado |
| Ponto de Fulgor | -60°C |
Aspecto: Levemente amarelado | Embalagem: 220ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -60°C | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
