Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
APLICADOR MANUAL ECONOMIC
Wurth

APLICADOR MANUAL ECONOMIC

Cód: 0891320100 · EAN: 4066443026294 · Un: UN

APLICADOR MANUAL ECONOMIC

Em estoque
R$ 42,53
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para aplicação de selantes e adesivos em cartuchos de baixa e média viscosidade.Características:- Fabricado em aço carbono;- Utilizado em cartuchos de 280 à 310ml;- Estrutura reforçada;- Maior área para apoio, mantendo a estabilidade do cartucho durante a aplicação.
Família: 08.10.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/26-10-2022/08%2C10%2C0010/08.10.0010_aplicador_manual.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443026294 | Busca: 7891799420277

Código interno0891320100
SKU0891320100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,292 kg
Altura16,0 cm
Largura32,0 cm
Comprimento1,0 cm
MateriaisAço Carbono
AplicaçõesCartuchos de 280 a 310ml
ModeloMANUAL ECONOMIC
Aplicações: Cartuchos de 280 a 310ml | Materiais: Aço Carbono | MODELO: MANUAL ECONOMIC

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
APLICADOR MANUAL PRO
Wurth
APLICADOR MANUAL PRO
Cód: 0891320101
R$111,23
4x de R$ 27,81 sem juros
Indisponível
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque