
Wurth
Armário de Parede para Ferramentas
Cód: 0957959524 · EAN: 4099618309540 · Un: UN
ARMARIO DE PAREDE 595X950X230
Em estoque
R$ 1.732,46
em até 12x de R$ 144,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Armário de parede para acomodação e organização das ferramentas no ambiente de trabalho.
Características:
- Fabricado em aço com 0,6 mm de espessura;
- 01 prateleira fixa na parte inferior;
- 05 gaveteiros n°3;
- 01 gaveta interna;
- 24 ganchos plásticos diversos;
- Porta com chave;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
Principais Vantagens:
- Capacidade de carga 50 Kg;
- Fundo com furação para montagem dos ganchos;
- Fechadura e chave;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Características:
- Fabricado em aço com 0,6 mm de espessura;
- 01 prateleira fixa na parte inferior;
- 05 gaveteiros n°3;
- 01 gaveta interna;
- 24 ganchos plásticos diversos;
- Porta com chave;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
Principais Vantagens:
- Capacidade de carga 50 Kg;
- Fundo com furação para montagem dos ganchos;
- Fechadura e chave;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Referências: Busca: 4099618309540
| Código interno | 0957959524 |
| SKU | 0957959524 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 14,500 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 100,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 50kg | Composição: 1 Unidade | Dimensões: 595 x 950 x 230 mm (L x A x P) | Peso: 12,23kg | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.