
Wurth
ARRUELA DE PRESSAO POLIDA DIN127 M 12
Cód: 044012 · EAN: 4099618726712 · Un: UN
ARRUELA DE PRESSAO POLIDA DIN127 M12
Em estoque
R$ 46,86
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,47 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Característica ;- Material: Aço;- Acabamento: Zincado branco;- Norma: DIN127 B.
Família: 02.08.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.08.0060/02.08.0060_ARRUELA%20PRESSAO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618726712
| Código interno | 044012 |
| SKU | 044012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Mola |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN127 B |
| Diâmetro Interno | 12 |
| Diâmetro Nominal | M12 |
Acabamento: Polido | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Nominal: M12 | Materiais: Aço Mola | Norma: DIN127 B | DIÂMETRO INTERNO: 12
Este produto ainda não possui avaliações.