
Wurth
ARRUELA DE PRESSAO POLIDA DIN127 M 6
Cód: 04406 · EAN: 4099618726682 · Un: UN
ARRUELA DE PRESSAO POLIDA DIN127 M6
Em estoque
R$ 13,84
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Característica ;- Material: Aço;- Acabamento: Zincado branco;- Norma: DIN127 B.
Família: 02.08.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.08.0060/02.08.0060_ARRUELA%20PRESSAO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618726682
| Código interno | 04406 |
| SKU | 04406 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Mola |
| Acabamento | Polido |
| Norma | DIN127 B |
| Diâmetro Interno | 6 |
| Diâmetro Nominal | M6 |
Acabamento: Polido | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Diâmetro Nominal: M6 | Materiais: Aço Mola | Norma: DIN127 B | DIÂMETRO INTERNO: 6
Este produto ainda não possui avaliações.