
Wurth
ARRUELA DE PRESSAO ZB DIN127 M20
Cód: 044120 · EAN: 4099618727016 · Un: UN
ARRUELA DE PRESSAO ZB DIN127 M20
Indisponível
R$ 107,57
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,15 por unidade)
em até 4x de R$ 26,89 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Característica ;
- Material: Aço;
- Acabamento: Zincado branco;
- Norma: DIN127 B.
- Material: Aço;
- Acabamento: Zincado branco;
- Norma: DIN127 B.
Família: 02.08.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.08.0060/02.08.0060_ARRUELA%20PRESSAO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618727016
| Código interno | 044120 |
| SKU | 044120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Aço |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN127 B |
| Diâmetro Nominal | M20 |
Acabamento: Zincado branco | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Diâmetro Nominal: M20 | Materiais: Aço | Norma: DIN127 B
Este produto ainda não possui avaliações.